Siemens - Solid state kontaktor 9,2A 24VDC - 3RF3410-1BB04

Siemens
KopierKopier
Siemens - Solid state kontaktor 9,2A 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved DC - 15...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209863385

Elnummer

4160106

Leverandørens varenummer

3RF3410-1BB04

Typebeskrivelse

4160106

Nominell matespenning Us ved DC:

15...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

2

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9,2 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

SOLID-STATE Kontaktor 3-fas 3RF3 AC53 9.2A 40 grader C 48-480V / 24V DC 2-PH. controlled, momentan, skruklemmer