Siemens - Solide state tidsrele forsinket inn. 24...240V AC/DC, range 0.05...100S - 3RA2811-1CW10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Med forsinket innkobling
Innstillingstid - 0,05...100 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209789845
Elnummer
4160201
Leverandørens varenummer
3RA2811-1CW10
Typebeskrivelse
4160201
Brytefunksjon:
Med forsinket innkobling
Innstillingstid:
0,05...100 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE TIME RELAY ON-DELAY WITH SEMICONDUCTOR OUTPUT 24...240V AC/DC, TIME RANGE 0.05...100S, FOR SNAPPING ONTO THE FRONT, FOR 3RT2 CONTACTORS SCREW TERMINALS