Siemens - Spenningsutløser AC 350-415V S00/ S0 - 3RV2902-1DV0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spenningsutløser AC 350-415V S00/ S0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 350...415 V

  • Nominell matespenning ved DC - 330...500 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209791022

Elnummer

4162233

Leverandørens varenummer

3RV2902-1DV0

Typebeskrivelse

4162233

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

350...415 V

Nominell matespenning ved DC:

330...500 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

350...415 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Spenningsutløser, AC 350...415V,50/60Hz, 100% ED, AC 330...500V,50/60Hz, 5SEC ED, DC 330...500V, 5SEC ED, med skruklemmer; for Effektbryter, størrelse S00/S0