Siemens - Spole 110V 50HZ - 3TY6566-0AF0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 132...132 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209059399
Elnummer
4163285
Leverandørens varenummer
3TY6566-0AF0
Typebeskrivelse
4163285
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
132...132 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
COIL FOR 3TC56 AC 50HZ 110V / 60HZ 132V


