Utgått

Siemens - Spole 220V 50HZ - 3TY6566-0AP0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole 220V 50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 264...276 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209081833

Elnummer

4163286

Leverandørens varenummer

3TY6566-0AP0

Typebeskrivelse

4163286

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

264...276 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR 3TC56 AC 50HZ 230V / 60HZ 276V