Utgått

Siemens - Spole 24V 50HZ - 3TY7403-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole 24V 50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 29...29 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209081901

Elnummer

4163000

Leverandørens varenummer

3TY7403-0AB0

Typebeskrivelse

4163000

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

29...29 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR CONTACTORS: 3TF30 TO 3TF33, 3TF40 TO 3TF43 3TH3, 3TH4 3TB40 TO 3TB44, 3TC44, 3TH8 AC 24V 50HZ/AC 29V 60HZ REPLACEMENT FOR 3TY48030AB0