Siemens - Spole/3TF68 200-240/50-60 - 3TY7683-0CM7

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole/3TF68 200-240/50-60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209061750

Elnummer

4163651

Leverandørens varenummer

3TY7683-0CM7

Typebeskrivelse

4163651

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR 3TF68 CONTACTOR AC 200 TO 240V 50/60HZ