Siemens - Spole/3TF68 380-460/50-60 - 3TY7683-0CQ7

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole/3TF68 380-460/50-60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...460 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...460 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209061774

Elnummer

4163652

Leverandørens varenummer

3TY7683-0CQ7

Typebeskrivelse

4163652

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...460 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...460 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR 3TF68 CONTACTOR AC 380 TO 460V 50/60HZ