Siemens - Spole/3TF69 110-132/50-60 - 3TY7693-0CF7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...132 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...132 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209178717
Elnummer
4163656
Leverandørens varenummer
3TY7693-0CF7
Typebeskrivelse
4163656
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...132 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...132 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
COIL FOR 3TF69 CONTACTORS AC 110 TO 132V 50/60HZ