Utgått

Siemens - Spole/3TF69 380-460/50-60 - 3TY7693-0CQ7

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole/3TF69 380-460/50-60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 460...460 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 460...460 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209226197

Elnummer

4163658

Leverandørens varenummer

3TY7693-0CQ7

Typebeskrivelse

4163658

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

460...460 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

460...460 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR 3TF69 CONTACTORS AC 380 TO 460V 50/60HZ