Siemens - Spole for størrelse. S10 - 3RT1965-5NF31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 96...127 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 96...127 V
Nominell matespenning ved DC - 127...127 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209505964
Elnummer
4164938
Leverandørens varenummer
3RT1965-5NF31
Typebeskrivelse
4164938
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
96...127 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
96...127 V
Nominell matespenning ved DC:
127...127 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
WITHDR. COIL FOR SIZE S10 FOR CONTACTORS 3RT106/3RT146 AC/DC OPERATION 96-127V UC DRIVE: ELECTRONIC WITH SPS INTERFACE 24V DC