Siemens - Spole for størrelse. S12 - 3RT1975-5NP31

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole for størrelse. S12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...277 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...277 V

  • Nominell matespenning ved DC - 277...277 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209506473

Elnummer

4164988

Leverandørens varenummer

3RT1975-5NP31

Typebeskrivelse

4164988

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...277 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...277 V

Nominell matespenning ved DC:

277...277 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

WITHDR. COIL FOR SIZE S12 FOR CONTACTOR 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC OPERATION 200-277V UC DRIVE: ELECTRONIC WITH SPS INTERFACE 24V DC