Siemens - Spole for størrelse. S6 - 3RT1955-5NB31

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole for størrelse. S6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21...27,3 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 21...27,3 V

  • Nominell matespenning ved DC - 27,3...27,3 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209505612

Elnummer

4164899

Leverandørens varenummer

3RT1955-5NB31

Typebeskrivelse

4164899

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

21...27,3 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

21...27,3 V

Nominell matespenning ved DC:

27,3...27,3 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

WITHDR. COIL FOR MOD. S6 FOR CONTACTORS 3RT105/3RT145 AC/DC ACTUATOR UC21-27,3V DRIVE: ELECTRONIC WITH SPS INTERFACE 24V DC