Siemens - Spole for størrelse. S10 - 3RT1965-5NP31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...277 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...277 V
Nominell matespenning ved DC - 277...277 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209505971
Elnummer
4164939
Leverandørens varenummer
3RT1965-5NP31
Typebeskrivelse
4164939
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...277 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...277 V
Nominell matespenning ved DC:
277...277 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
WITHDR. COIL FOR SIZE S10 FOR CONTACTORS 3RT106/3RT146 AC/DC OPERATION 200-277V UC DRIVE: ELECTRONIC WITH SPS INTERFACE 24V DC