Siemens - Spole for størrelse. S10 - 3RT1966-5NB31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21...27,3 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 21...27,3 V
Nominell matespenning ved DC - 27,3...27,3 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209506213
Elnummer
4164964
Leverandørens varenummer
3RT1966-5NB31
Typebeskrivelse
4164964
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
21...27,3 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
21...27,3 V
Nominell matespenning ved DC:
27,3...27,3 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
WITHDR. COIL FOR SIZE S10 FOR VAC. CONTACTOR 3RT126 AC/DC OPERATION 21-27.3V UC DRIVE: ELECTRONIC WITH SPS INTERFACE 24V DC


