Siemens - Stålsnor, 2,5mm,50m - 3SE7910-2AH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209327290
Elnummer
4333449
Leverandørens varenummer
3SE7910-2AH
Typebeskrivelse
4333449
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Stålsnor, tykkelse 3.0mm, lengde 50m


