Utgått

Siemens - Startpakke. 1212C KTP400 - 6AV6651-7KA01-3AA4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Startpakke. 1212C KTP400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inneholder funksjonsbyggeklosser - Ja

  • Inneholder grunnenhet - Ja

  • Inneholder modulrack - nei

  • Inneholder strømforsyning - Ja

  • Inneholder analog inngangsmodul - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042948793015

Elnummer

4505168

Leverandørens varenummer

6AV6651-7KA01-3AA4

Typebeskrivelse

4505168

Inneholder funksjonsbyggeklosser:

Ja

Inneholder grunnenhet:

Ja

Inneholder modulrack:

nei

Inneholder strømforsyning:

Ja

Inneholder analog inngangsmodul:

nei

Inneholder analog utgangsmodul:

nei

Inneholder digital inngangsmodul:

nei

Inneholder digital utgangsmodul:

nei

Inneholder funksjonsmodul:

nei

Inneholder teknologimodul:

nei

Inneholder kommunikasjonsmodul:

nei

Inneholder minneenhet:

nei

Inneholder simuleringsmodul:

Ja

Inneholder forbindelseskabel:

Ja

Inneholder betjeningsenhet:

Ja

Inneholder monitor:

nei

Inneholder programvare for programmering:

Ja

Inneholder teknisk programvare:

Ja

Inneholder visualiseringsprogramvare:

Ja

Inneholder bibliotek:

Ja

Inneholder dokumentasjon:

Ja

Inneholder ytterligere komponenter:

Ja

Programvare forhåndsinstallert:

nei

S7-1200+KTP400 Basic Startpakke bestående av: CPU 1212C AC/DC/RLY, HMI KTP400 Basic COLOR PN, input simulator, STEP7 Basic CD, manual på CD, informasjonsmateriale, SYSTAINER