Siemens - STIKKONTAKT M/J. SKINNEFESTE - 5TE6800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Grå
Monteringsmetode - Innbygning
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869311982
Elnummer
1547602
Leverandørens varenummer
5TE6800
Typebeskrivelse
1547602
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Innbygning
Type feste:
Klikkfeste
Nominell strøm:
16 A
Antall stikkontakter med bryter:
0
Avtrykk/indikering:
Andre
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
44 mm
Enhet høyde:
58 mm
Enhet dybde:
75 mm


