Siemens - Stjerne/trekant-vender 15/18.5KW 24V AC S0,3O+3C - 3RA2425-8XF32-1AC2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Stjerne/trekant-vender 15/18.5KW 24V AC S0,3O+3C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Stjerne-trekantvender

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 40 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209838611

Elnummer

4160672

Leverandørens varenummer

3RA2425-8XF32-1AC2

Typebeskrivelse

4160672

Funksjon:

Stjerne-trekantvender

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

40 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Stjerne/trekant-vender AC3, 15/18.5KW/400V AC24V, 50/60Hz, 3-pol, størrelse S0, skruklemmetilkopling elektronisk og mekansike forrigling 3NO+3NC integrert