Siemens - Stjerne/trekant-vender 22KW 230V AC50/60, S0,3O+3C - 3RA2426-8XF32-1AL2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Stjerne/trekant-vender 22KW 230V AC50/60, S0,3O+3C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Stjerne-trekantvender

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 50 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209838758

Elnummer

4160682

Leverandørens varenummer

3RA2426-8XF32-1AL2

Typebeskrivelse

4160682

Funksjon:

Stjerne-trekantvender

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

50 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

22 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Stjerne/trekant-vender AC3, 22KW/400V AC230V, 50/60Hz, 3-pol størrelse S0, skruklemmetilkopling elektronisk og mekansike forrigling 3NO+3NC integrert