Siemens - Stjerne/trekant-vender 7.5KW 24V DC, S00, 3NO - 3RA2416-8XF31-1BB4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Stjerne/trekant-vender 7.5KW 24V DC, S00, 3NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Stjerne-trekantvender

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209838246

Elnummer

4160633

Leverandørens varenummer

3RA2416-8XF31-1BB4

Typebeskrivelse

4160633

Funksjon:

Stjerne-trekantvender

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

16 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Stjerne/trekant-vender AC3, 7.5KW/400V DC24V, 3-pol størrelse S00, skruklemmetilkopling elektronisk og mekansike forrigling 3NO integrert