Siemens - Stjerne/trekant-vender IO-Link 22KW 24V DC, S0 Fjærklemmer 3O+3C - 3RA2426-8XE32-2BB4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Stjerne/trekant-vender IO-Link 22KW 24V DC, S0 Fjærklemmer 3O+3C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Stjerne-trekantvender

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 50 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209838727

Elnummer

4160680

Leverandørens varenummer

3RA2426-8XE32-2BB4

Typebeskrivelse

4160680

Funksjon:

Stjerne-trekantvender

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

50 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

22 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Stjerne/trekant-vender med IO-Link AC3, 22KW/400V DC24V, 3-pol størrelse S0, fjærklemmetilkopling elektronisk og mekansike forrigling 3NO+3NC integrert