Siemens - Strømovervåkingsrele 1,6 - 16 A størrelse S00 med IO-Link - 3RR2441-1AA40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Strømovervåkingsrele 1,6 - 16 A størrelse S00 med IO-Link

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 1,6...16 A

  • Funksjon énfase understrøm - nei

  • Funksjon énfase overstrøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209911710

Elnummer

4164105

Leverandørens varenummer

3RR2441-1AA40

Typebeskrivelse

4164105

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Gjeldende måleområde strøm:

1,6...16 A

Funksjon énfase understrøm:

nei

Funksjon énfase overstrøm:

nei

Antall vekselkontakter:

-99999

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Funksjon trefase understrøm:

Ja

Funksjon trefase overstrøm:

Ja

Funksjon énfase vindu:

nei

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

nei

Funksjon DC-spenning overstrøm:

nei

Funksjon DC-strømvindu:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

999,9 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

999,9 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

-99999

Antall NO-kontakter:

-99999

Bredde:

45 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

80 mm

Strømovervåkingsrele 1,6 - 16 A størrelse S00 med IO-Link for å overføre de analoge signalene enkelt videre til et overordnet automasjonssytem.