Siemens - Strømovervåkingsrele, S2,8-80A, 24-240V AC/DC,skruklemmer - 3RR2143-1AW30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Gjeldende måleområde strøm - 8...80 A
Funksjon énfase understrøm - nei
Funksjon énfase overstrøm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209940093
Elnummer
4304908
Leverandørens varenummer
3RR2143-1AW30
Typebeskrivelse
4304908
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Gjeldende måleområde strøm:
8...80 A
Funksjon énfase understrøm:
nei
Funksjon énfase overstrøm:
nei
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
nei
Funksjon DC-spenning overstrøm:
nei
Funksjon DC-strømvindu:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
60 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
-99999
Antall NO-kontakter:
-99999
Bredde:
55 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
112 mm