Siemens - Strømovervåkingsrele 4-40A 3-fas - 3RR2242-1FW30

Siemens
KopierKopier
Siemens - Strømovervåkingsrele 4-40A 3-fas

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 4...40 A

  • Funksjon énfase understrøm - nei

  • Funksjon énfase overstrøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209787308

Elnummer

4163797

Leverandørens varenummer

3RR2242-1FW30

Typebeskrivelse

4163797

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Gjeldende måleområde strøm:

4...40 A

Funksjon énfase understrøm:

nei

Funksjon énfase overstrøm:

nei

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Funksjon trefase understrøm:

Ja

Funksjon trefase overstrøm:

Ja

Funksjon énfase vindu:

nei

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

nei

Funksjon DC-spenning overstrøm:

nei

Funksjon DC-strømvindu:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

99 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

45 mm

Høyde:

87 mm

Dybde:

91 mm

MONITORING RELAY ATTACHABLE TO CONTACTOR 3RT2. SIZE S0 STANDARD, DIGITAL ADJUSTABLE APPARENT/ACTIVE CURRENT MONIT. 4 - 40A, 20-400 HZ, 3-PHASE SUPPLY 24-240 V AC/DC 1 CO CONTACT, 1 SEMICOND. FOR ALARM AND WARNING MONITORING FOR CURRENT OVERSHOOT/UNDERSHOOT PHASE FAILURE, WIRE BREAK PHASE SEQUENCE FAULT CURRENT BLOCKING CURRENT WARNING AND ALARM THRESHOLDS WITH OR W/O ERROR LOG ON-DELAY 0-99 S SPURIOUS PEAK SUPPR.0-30 S BREAK AFTER FAULT 0-300 MIN SCREW CONNECTION