Siemens - Svart etikett, skrift:Down - 3SU1900-0AE16-0DM0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Ned
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Kvadratisk
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209973367
Elnummer
4308419
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AE16-0DM0
Typebeskrivelse
4308419
Bokstavelig avtrykk:
Ned
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Kvadratisk
Bredde:
27 mm
Høyde:
27 mm
27 x 27MM svart etikett med hvit skrift: Down