Siemens - Temperaturmodul; 3 innganger for tilkobling opp til 3 temperatur sensorer - 3UF7700-1AA00-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Temperaturmodul; 3 innganger for tilkobling opp til 3 temperatur sensorer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Temperaturmodul

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Inngang for termistortilkobling - nei

  • Brytefunksjon - Monostabil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209628397

Elnummer

4163996

Leverandørens varenummer

3UF7700-1AA00-0

Typebeskrivelse

4163996

Modell / utførelse:

Temperaturmodul

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Inngang for termistortilkobling:

nei

Brytefunksjon:

Monostabil

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Antall analoge innganger:

3

Antall analoge utganger:

0

Antall utganger, med kontakt:

0

Antall elektroniske utganger:

0

Antall digitale innganger:

0

Inngang for jordfeilregistrering:

nei

Inngang for analog temperaturføler:

Ja

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Temperaturmodul; 3 innganger for tilkobling opp til 3 temperatur sensorer; maks. 1 Temperaturmodul per Base Unit 2