Siemens - Temperaturovervåkingsrele for IO-Link PT100/1000, KTY83/84, NTC 1 til 3 sensorer, 2 grenseverdier - 3RS1441-1HB50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 18...30 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209895942
Elnummer
4162220
Leverandørens varenummer
3RS1441-1HB50
Typebeskrivelse
4162220
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
18...30 V
Antall målekretser:
3
Feil-lagring mulig:
Ja
Temperaturmåleområde:
-50...750 °C
Antall vekselkontakter:
3
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
45 mm
Høyde:
106 mm
Dybde:
91 mm