Utgått

Siemens - Tidsreleblokk forsinket inn UC240 - 3RT1926-2ED11

Siemens
KopierKopier
Siemens - Tidsreleblokk forsinket inn UC240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Med forsinket innkobling

  • Innstillingstid fra/til - 0,05...1 s

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Virkemåte - Elektronisk

  • Antall NO-kontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209308374

Elnummer

4163345

Leverandørens varenummer

3RT1926-2ED11

Typebeskrivelse

4163345

Brytefunksjon:

Med forsinket innkobling

Innstillingstid fra/til:

0,05...1 s

Antall vekselkontakter:

0

Virkemåte:

Elektronisk

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

SOLID-STATE, TIME-DELAYED AUXILIARY SWITCH BLOCK SETTING RANGE 0.05 S...1 NO, AC 200...240 V, 1NO + 1NC, ON-DELAY, FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S12