Siemens - Tidsreleblokk forsinket inn UC240 - 3RT1926-2ED21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Med forsinket innkobling
Innstillingstid - 0,5...10 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209308381
Elnummer
4163346
Leverandørens varenummer
3RT1926-2ED21
Typebeskrivelse
4163346
Brytefunksjon:
Med forsinket innkobling
Innstillingstid:
0,5...10 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE, TIME-DELAYED AUXILIARY SWITCH BLOCK SETTING RANGE 0.5 S...10 S AC 200...240 V, 1NO + 1NC, ON-DELAY, FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S12


