Siemens - Tidsreleblokk forsinket ut UC24 - 3RT1926-2FJ11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Innstillingstid - 0,05...1 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209308435
Elnummer
4163348
Leverandørens varenummer
3RT1926-2FJ11
Typebeskrivelse
4163348
Brytefunksjon:
Andre
Innstillingstid:
0,05...1 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE, TIME-DELAYED AUXILIARY SWITCH BLOCK SETTING RANGE 0.05 S...1 NO, AC/DC 24 V, 1NO + 1NC, OFF-DELAY, FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S12


