Siemens - Tidsreleblokk forsinket ut UC24 - 3RT1926-2FJ31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Innstillingstid - 5...100 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209308459
Elnummer
4163350
Leverandørens varenummer
3RT1926-2FJ31
Typebeskrivelse
4163350
Brytefunksjon:
Andre
Innstillingstid:
5...100 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE, TIME-DELAYED AUXILIARY SWITCH BLOCK SETTING RANGE 5 S...100 S, AC/DC 24 V, 1NO + 1NC, OFF-DELAY, FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S12


