Siemens - TIMETELLER 230V 50HZ MEK. - 7KT5804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999,99 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869310992
Elnummer
1475234
Leverandørens varenummer
7KT5804
Typebeskrivelse
Timere
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999,99 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Driftstype:
Kvarts
Gangnøyaktighet per dag:
0 s
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
64 mm
Frontplate bredde:
36 mm
Frontplate høyde:
45 mm
Utsparingsdiameter:
0 mm
Montering til maks veggtykkelse:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre