Siemens - TIMETELLER 54X54 230V 60HZ - 7KT5504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Frontmontering
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999,99 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869198446
Elnummer
1475238
Leverandørens varenummer
7KT5504
Typebeskrivelse
Tellere
Monteringsmetode:
Frontmontering
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999,99 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
60...60 Hz
Driftstype:
Kvarts
Gangnøyaktighet per dag:
0 s
Bredde:
45 mm
Høyde:
45 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsdybde:
34 mm
Frontplate bredde:
48 mm
Frontplate høyde:
48 mm
Utsparingsdiameter:
50,2 mm
Montering til maks veggtykkelse:
3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


