Siemens - TIMETELLER 72X72 230V 60 HZ - 7KT5604

Siemens
KopierKopier
Siemens - TIMETELLER 72X72 230V 60 HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Frontmontering

  • Modell / utførelse - Analog

  • Telleområde - 99999,99 h

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869198507

Elnummer

1475233

Leverandørens varenummer

7KT5604

Typebeskrivelse

Tellere

Monteringsmetode:

Frontmontering

Modell / utførelse:

Analog

Telleområde:

99999,99 h

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Primærspenningsområde:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Driftsindikering:

nei

Antall tegn:

7

Frekvensområde inngående spenning:

60...60 Hz

Driftstype:

Kvarts

Gangnøyaktighet per dag:

-99999 s

Bredde:

67,5 mm

Høyde:

67,5 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

44 mm

Frontplate bredde:

72 mm

Frontplate høyde:

72 mm

Utsparingsdiameter:

0 mm

Montering til maks veggtykkelse:

3 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Timeteller 72 X 72 MM AC 230V 60HZ uten TERMINAL over