Siemens - TOPCONNECT PLUGG 20POL/2,5/5ST - 6ES7922-3BC50-5AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Skrukobling
Antall poler - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515130567
Elnummer
4510516
Leverandørens varenummer
6ES7922-3BC50-5AB0
Typebeskrivelse
SIMATIC, S7-300 Tilbehør
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Skrukobling
Antall poler:
20
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei