Siemens - TP Kabel, 4x2, RJ45/RJ45, 10 M - 6XV1870-3QN10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - -99999 mm²
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169404952
Elnummer
4504220
Leverandørens varenummer
6XV1870-3QN10
Typebeskrivelse
SIMATIC NET, INDUSTRIELLE ETHERNET TILLBEHØR
Nominelt ledertverrsnitt:
-99999 mm²
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Ytterdiameter omtrentlig:
6,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
43,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
43,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
43,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...80 °C
Kategori:
Andre
NVP verdi:
80 %


