Siemens - TP KABEL RJ45/RJ45, EI, 2 M - 6XV1850-2GH20

Siemens
KopierKopier
Siemens - TP KABEL RJ45/RJ45, EI, 2 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - -99999 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169401630

Elnummer

4504171

Leverandørens varenummer

6XV1850-2GH20

Typebeskrivelse

4504171

Nominelt ledertverrsnitt:

-99999 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,48 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

-99999 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

42 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

42 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

42 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Kategori:

7

NVP verdi:

-99999 %

SIMATIC NET, Industriell Ethernet (IE) TP kabel, RJ45/RJ45, TP kabel, ferdig terminert med 2 st RJ45 plugger, lengde = 2 m