Siemens - TP XP KABEL 9/RJ45, IE, 10 M - 6XV1850-2MN10

Siemens
KopierKopier
Siemens - TP XP KABEL 9/RJ45, IE, 10 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 7

  • Lengde - 10 m

  • Farge på ytre kappe - Grønn

  • Kabelkonstruksjon - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169401852

Elnummer

4504193

Leverandørens varenummer

6XV1850-2MN10

Typebeskrivelse

4504193

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

7

Lengde:

10 m

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabelkonstruksjon:

Andre

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (4)

Materiale koblingsboks med tilkobling 1:

Metall

Materiale koblingsboks med tilkobling 2:

Plast

Låseanordning:

nei

Flammehemmet:

Nei

Egnet for kabelkjede:

nei

Pinnebelegning:

Krysset

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

NVP verdi:

0 %

SIMATIC NET, Industriellt Ethernet TP XP kabel 9/RJ45, krysset TP kabel, ferdig terminert med 1 x RJ45 plugg och 1 x 9-pin ITP plugg, lengde 10 m