Siemens - Trip signal med testknapp 2NC for MCB 5SL, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, RCD 5SV - 5ST3022-2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Trip signal med testknapp 2NC for MCB 5SL, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, RCD 5SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Funksjon - Hjelpebryter/feilsignalbryter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869395692

Elnummer

1642790

Leverandørens varenummer

5ST3022-2

Typebeskrivelse

1642790

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Hjelpebryter/feilsignalbryter

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall feilsignalbrytere:

0

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

5ST hjelpekontakter benyttes på jordfeilbrytere, lastbrytere(5TL), jordfeilautomater og automater. Denne variant har testknapp, så en kan sjekke signaler til andre systemer uten å betjene ellet trippe hovedprodukt.