Siemens - Trykknapp gul 1S - 3SB2202-0AD01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Gul
Hulldiameter - 16 mm
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209028043
Elnummer
4333680
Leverandørens varenummer
3SB2202-0AD01
Typebeskrivelse
4333680
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Gul
Hulldiameter:
16 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
19 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
-99999 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


