Siemens - Trykknapp høy gul, 16mm - 3SB2000-0LD01

Siemens
KopierKopier
Siemens - Trykknapp høy gul, 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Gul

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Andre

  • Hulldiameter - 16 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209027619

Elnummer

4333695

Leverandørens varenummer

3SB2000-0LD01

Typebeskrivelse

4333695

Farge på knapp:

Gul

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Andre

Hulldiameter:

16 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Åpningens bredde:

19 mm

Åpningens høyde:

12 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

PUSHBUTTON, 16MM, ROUND, PLASTIC, YELLOW, BUTTON, RAISED