Siemens - Trykknapp panel med 8 knapper Failsafe - 6AV3688-3AF37-0AX0

Siemens
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Antall knapper - 8

  • Med parameterstyrte knapper - Ja

  • Antall indikatorlamper - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515079163

Elnummer

4504108

Leverandørens varenummer

6AV3688-3AF37-0AX0

Typebeskrivelse

4504108

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Antall knapper:

8

Med parameterstyrte knapper:

Ja

Antall indikatorlamper:

8

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

8

Antall digitale utganger:

8

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

2

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

2

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

Ja

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Driftstemperaturområde:

0...55 °C

Antall LED-fargemodi:

5

Med testfunksjon for knapper og indikatorlamper:

Ja

Antall monteringssteder for aktuatorer:

0

Skinnemontering er mulig:

nei

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Frontbredde:

98 mm

Fronthøyde:

155 mm

Innbyggingsdybde:

49 mm

PUSH BUTTON PANEL KP8F PN FOR Profinet with Profisafe 8 short-stroke keys with Multi-color Leds, 8 configurable DI/DO pins 24V DC Loop through 2 safety inputs