Utgått

Siemens - TVERRFORBINDELSE,10-POL. - 8WA1804

Siemens
KopierKopier
Siemens - TVERRFORBINDELSE,10-POL.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209156982

Elnummer

1271219

Leverandørens varenummer

8WA1804

Typebeskrivelse

1271219

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

125 A

Isolert:

nei

Modulmål:

35 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Tverrforbindelse 10-pol størrelse 35 mm2