Siemens - TVERRFORBINDELSE 10-POL, 4MM2 - 8WA1853

Siemens
KopierKopier
Siemens - TVERRFORBINDELSE 10-POL, 4MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209161634

Elnummer

1271084

Leverandørens varenummer

8WA1853

Typebeskrivelse

1271084

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

nei

Modulmål:

4 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Tverrforbindelse 10-pol størrelse 4