Siemens - TVERRFORBINDELSE,2-POLIG - 8WA1216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 192 A
Isolert - nei
Modulmål - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161078
Elnummer
1271238
Leverandørens varenummer
8WA1216
Typebeskrivelse
1271238
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
192 A
Isolert:
nei
Modulmål:
70 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Tverrforbindelse 2 TERMINALS SZ 70 mm2
ProduktbladPDF