Utgått

Siemens - TVERRFORBINDELSE,3-POLIG - 8WA1803

Siemens
KopierKopier
Siemens - TVERRFORBINDELSE,3-POLIG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209156975

Elnummer

1271217

Leverandørens varenummer

8WA1803

Typebeskrivelse

1271217

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

3

Merkestrøm In:

125 A

Isolert:

nei

Modulmål:

35 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Tverrforbindelse 3-pol størrelse 35 mm2