Siemens - TVILLINGKNAPPHODE, HVIT,SVART - 22MM blank metall design - 3SU1050-3AB61-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - TVILLINGKNAPPHODE, HVIT,SVART - 22MM blank metall design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart/hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Oval

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209962835

Elnummer

4302031

Leverandørens varenummer

3SU1050-3AB61-0AA0

Typebeskrivelse

4302031

Farge på knapp:

Svart/hvit

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Oval

Hulldiameter:

22,3 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Åpningens bredde:

29,9 mm

Åpningens høyde:

14,4 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Andre

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

SIRIUS ACT Betjeningsmateriell, 22MM blank metall design Tvillingknapphode, hvit,svart