Siemens - TVILLINGKNAPPHODE,R/G,ILL - 22MM matt metall front design - 3SU1031-3AB42-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød/grønn
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Oval
Hulldiameter - 22,3 mm
Type knapp - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209963481
Elnummer
4302022
Leverandørens varenummer
3SU1031-3AB42-0AA0
Typebeskrivelse
4302022
Farge på knapp:
Rød/grønn
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Oval
Hulldiameter:
22,3 mm
Type knapp:
Andre
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Åpningens bredde:
29,9 mm
Åpningens høyde:
14,4 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Grå
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


