Utgått

Siemens - TVILLINGKNAPPHODE,RØD,GRØNN - 22MM svart hardplast design - 3SU1030-3AB42-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - TVILLINGKNAPPHODE,RØD,GRØNN - 22MM svart hardplast design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød/grønn

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Oval

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209963443

Elnummer

4302019

Leverandørens varenummer

3SU1030-3AB42-0AA0

Typebeskrivelse

4302019

Farge på knapp:

Rød/grønn

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Oval

Hulldiameter:

22,3 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

29,9 mm

Åpningens høyde:

14,4 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Grå

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

SIRIUS ACT Betjeningsmateriell, 22MM svart hardplast design Tvillingknapphode, rød,grønn